Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 380µm DN80 Convient pour type 6633 6631 6632 1633 1631 6635 1635 1632

  • ERIKS:10058629
Image 1
Ajouter à la liste

733,98 €/ Unitéhors TVA

888,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
380 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable