Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 380µm DN50 - DN65 Convient pour type 1631 6632 1633 6631 1635 6633 6635 1632

  • ERIKS:10058633
Image 1
Ajouter à la liste

717,83 €/ Unitéhors TVA

868,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
380 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50 - DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN50 - DN65
Matériau
Acier inoxydable