Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 380µm DN20 - DN25 Convient pour type 1635 6633 6632 1632 6631 6635 1633 1631

  • ERIKS:10058631
Image 1
Ajouter à la liste

448,80 €/ Unitéhors TVA

543,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
380 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN20 - DN25
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN20 - DN25
Matériau
Acier inoxydable