Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 3.17mm DN80 Convient pour type 6632 1635 6635 1633 6631 6633 1632 1631

  • ERIKS:10058596
Image 1
Ajouter à la liste

733,98 €/ Unitéhors TVA

888,12 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
3.17 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable