Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 3.17mm DN32 - DN40 Convient pour type 6631 1635 6633 6632 6635 1633 1631 1632

  • ERIKS:10058598
Image 1
Ajouter à la liste

432,65 €/ Unitéhors TVA

523,51 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
3.17 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40
Matériau
Acier inoxydable