Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 3.17mm DN100 Convient pour type 1632 6632 1633 6631 1631 1635 6635 6633

  • ERIKS:10058597
Image 1
Ajouter à la liste

802,83 €/ Unitéhors TVA

971,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
3.17 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN100
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN100
Matériau
Acier inoxydable