

850,85 €/ Unitéhors TVA
1 029,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 2 mm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN150 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN150 |
Matériau | Acier inoxydable |