Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN50 - DN65 Convient pour type 6632 1635 6631 1631 1632 6633 1633 6635

  • ERIKS:10058595
Image 1
Ajouter à la liste

705,93 €/ Unitéhors TVA

854,18 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
1.6 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50 - DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN50 - DN65
Matériau
Acier inoxydable