Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN32 - DN40 Convient pour type 1631 1635 6631 1632 6635 1633 6633 6632

  • ERIKS:10058594
Image 1
Ajouter à la liste

484,93 €/ Unitéhors TVA

586,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
1.6 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40
Matériau
Acier inoxydable