Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN150 Convient pour type 6633 1631 6635 1633 6631 6632 1635 1632

  • ERIKS:11038272
Image 1
Ajouter à la liste

2 376,60 €/ Unitéhors TVA

2 875,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
1.6 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN150
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN150
Matériau
Acier inoxydable