

802,83 €/ Unitéhors TVA
971,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 1.6 mm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN100 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN100 |
Matériau | Acier inoxydable |