Eriks
AFLEX

AFLEX Raccord SHM Pha/Corl/Biof 3/4" Male BSPT

  • ERIKS:12630305
Image 1
Ajouter à la liste

35,21 €/ Unitéhors TVA

42,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AFLEX
Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
120 bar
Pression de travail maximum
1740 psi