Eriks
AFLEX

AFLEX Raccord SHM Pha/Corl/Biof 2" Male BSPT

  • ERIKS:13027493
Image 1
Ajouter à la liste

138,95 €/ Unitéhors TVA

168,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AFLEX
Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi