Eriks
AFLEX

AFLEX Flex webshop Hyperline FX AS DN25 2x44C

  • ERIKS:13175417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hyperline FX AS
Tuyau en PTFE antistatique très flexible avec paroi intérieure lisse et tresse en inox

Application
  • Tuyau d'aspiration et de pression antistatique en PTFE très flexible avec paroi intérieure lisse et paroi extérieure ondulée
  • Idéal pour les industries chimique et alimentaire
  • Grâce à sa conception brevetée unique, le tuyau est lisse à l'intérieur, très flexible, résistant au pliage et facile à nettoyer
  • Possibilité de montage court grâce à un rayon de courbure minime
  • La paroi intérieure lisse permet un meilleur rendement et une chute de pression moindre par rapport à un tuyau dont la paroi intérieure est ondulée
  • Transport sûr d'électricité statique
  • Spécialement conçu pour l'absorption des vibrations
Plage de température
de -73 °C à +260 °C

Pression d'éclatement
Facteur de sécurité 4:1

Pression d'essai
1,5 x la pression de travail maximale

Valeur du vide admissible
90% jusqu'à 150 °C

Paroi intérieure
  • PTFE noir antistatique
  • Intérieur lisse, sans soudure et sans phtalate
  • Extérieur dit renversant/profil nervuré
Renforcement
Tresse en inox AISI 304

Autres versions
Hyperline FX SS: PTFE blanc avec tresse en inox (jusqu'à 260 °C)

Norme/autorisations
  • EC1935/2004 - EU 10/2011 A, B, C, D1, D2, E
  • 2014/34/EU
  • FDA 21 CFR 178.3297
Raccordements
Sous pression hydraulique sanitaire

Options
  • Disponible avec Pyrojacket sur toute la longueur
  • Rapport de test de pression
  • Gravure au laser nette sur douille de gravure tournante
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AFLEX
Type
Hyperline FX AS