Eriks
ADLER

ADLER Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: FZ4 Acier inoxydable Passage en L Bride DN40

  • ERIKS:11025486
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADLER
Série
FZ4
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Type de passage
Passage en L