Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCAPURE |
Série | S11A |
Type | 8849 |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | 1/2" |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Classe de pression | PN10 |
PMA - pression maximale autorisé | 10 bar bij 50 °C |
TMA - température maximale autorisé | 200 °C à 7,4 barg |
Température de service minimale autorisé | -10 °C |
Pression de vapeur saturée max. | 8 barg à 175 °C |
Température de service | de -10 jusqu'à 200 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Matière de l'insert | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Joints | FKM/PTFE |
Rugosité de surface à l'intérieur | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Rugosité de surface à l'extérieur | 1,6 µm Ra |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Avec Raccord d'aération | Oui |
Dimension | 1/2" |
A | 215 mm |
B | 114 mm |
C | 345 mm |
D | 283.5 mm |
E | 62.5 mm |
F | 25 mm |
Volume | 3.8 l |
Poids | 3.8 kg |