Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Séparateur d'eau Type: 8849 Série: S11 Acier inoxydable 316L PN10 1"

  • ERIKS:14543762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'ADCAPure série S11 séparateur centrifuge, élimine l'humidité des conduites de vapeur.
Lorsque de la vapeur humide est utilisée pour la stérilisation, l'humidité en suspension réduit l'efficacité du transfer de chaleur et compromet la fiabilité du processus de stérilisation.
La vapeur traverse le séparateur et, sous l'effet des forces centrifuges, de l'impact et des effets de tourbillon, les particules telles que les gouttelettes d'eau et l'humidité ayant un poids spécifique plus élevé dans la suspension sont séparées.Le condensat ainsi recueilli au fond du séparateur doit être automatiquement évacué par un purgeur de condensat approprié.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCAPURE
Série
S11
Type
8849
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
1"
Norme de raccordement
ASME-BPE
Classe de pression
PN10
PMA - pression maximale autorisé
10 bar bij 50 °C
TMA - température maximale autorisé
200 °C à 7,4 barg
Température de service minimale autorisé
-10 °C
Pression de vapeur saturée max.
8 barg à 175 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 200 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Matière de l'insert
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Joints
FKM/PTFE
Rugosité de surface à l'intérieur
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Rugosité de surface à l'extérieur
1,6 µm Ra
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Avec Raccord d'aération
Non
Dimension
1"
A
215 mm
B
114 mm
C
345 mm
D
283.5 mm
E
62.5 mm
F
50.5 mm
Volume
4.2 l
Poids
4.2 kg