Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCAPURE |
Série | M3HP |
Type | 8844 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra 0.51 µm |
Rugosité de surface à l'extérieur | Ra 0.76 µm |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord diamètre extérieur | 50.8 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 1.65 mm |
Raccord | Bride folle à embout à souder |
Norme du raccordement à souder | ASME-BPE |
Classe de pression | PN63 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 177.8 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Passage | True bore |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | 1.4404 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4404 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | TFM 1600 |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | TFM 1600 |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière du raccord | 1.4404 |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 63 bar |
DN | 2" (50) |
d | 47.5 mm |
L | 177.8 mm |
H | 97 mm |
M | 200 mm |
C | 50.8 mm |
Poids | 8.5 kg |