Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Réducteur de pression Acier inoxydable 316L/EPDM/Gylon Plage de pression réduite: de 1 jusqu'a 3bar Valeur Kvs: 3m³/h Tri-clamp 3/4"

  • ERIKS:14543301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La série P161 d'ADCAPURE est un réducteur de pression à angle droit, à action directe, commandé par membrane, conçu pour être utilisé avec de la vapeur propre, de l'eau, de l'air comprimé, ainsi que dez gaz et des liquides qui n'affectent pas les materiaux et le design de la construction.
Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.

Plages de pression réduites.
  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCAPURE
Série
P161
Type
8847
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
3/4"
Norme de raccordement
ASME-BPE
Valeur Kvs
3 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 1 jusqu'à 3 bar
Pression d'entrée max.
8 bar
Pression de sortie maximale
5 bar
Pression de sortie minimale
0.3 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
TMO - température de service maximale
180 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Matériau du bouton de réglage
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du siège
EPDM
Matériau du membrane supérieur
EPDM
Matériau du membrane inférieure
Gylon
Matière du ressort
Acier inoxydable 302 (1.4300)
Matériau du capot de ressort
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Rugosité de surface à l'intérieur
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Rugosité de surface à l'extérieur
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Port gauge
En option
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
3/4"
P
de 1 jusqu'à 3 bar
A
77 mm
B
56 mm
C
160 mm
ØD
119 mm
F
25 mm
H
15.75 mm
Poids
4.4 kg