Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCAPURE |
Série | P161 |
Type | 8847 |
Modèle | Action directe |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Valeur Kvs | 7 m³/h |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 5 bar |
Pression d'entrée max. | 8 bar |
Pression de sortie maximale | 5 bar |
Pression de sortie minimale | 0.3 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMO - température de service maximale | 180 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Matériau du bouton de réglage | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du siège | EPDM |
Matériau du membrane supérieur | EPDM |
Matériau du membrane inférieure | Gylon |
Matière du ressort | Acier inoxydable 302 (1.4300) |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Rugosité de surface à l'intérieur | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Rugosité de surface à l'extérieur | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Port gauge | En option |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1.1/2" |
P | de 1.5 jusqu'à 5 bar |
A | 85 mm |
B | 61 mm |
C | 204 mm |
ØD | 134 mm |
F | 50.5 mm |
H | 34.8 mm |
Poids | 8 kg |