Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCAPURE |
Série | TSS6 |
Type | 8984 |
Forme de construction | Droit |
Dimension Connexion | 1/2" |
Raccord | Tri-clamp |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Classe de pression | PN10 |
Pression différentielle max. | 6 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 10 bar |
TMA - température maximale autorisé | 177 °C |
PMO - pression de service maximale | 6 bar |
TMO - température de service maximale | 165 °C |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | en bas |
Sous-refroidissement | 5 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Rugosité de surface à l'intérieur | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Rugosité de surface à l'extérieur | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Matière du chapeau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière de l'insert | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Avec filtre incorporé | Non |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/2" |
A | 65 mm |
B | 87 mm |
C | 57.5 mm |
D | 61 mm |
ØD1 | 9.4 mm |
ØD4 | 50.5 mm |
E | 56.5 mm |
Poids | 0.7 kg |