Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 1/2"

  • ERIKS:14517629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série AdcaPure TSS6 est un purgeur de vapeur thermostatique et un purgeur d'air entièrement en acier inoxydable, spécialement développé pour les applications avec de la vapeur "propre" ou "pure" utilisée dans les systèmes de vapeur tels que les réacteurs à vapeur, les stérilisateurs et les lignes de distribution de vapeur, entre autres, et est idéal pour une utilisation dans les skids de vapeur propre.
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
ADCAPURE
Série
TSS6
Type
8982
Forme de construction
Droit
Dimension Connexion
1/2"
Raccord
Laseind
Norme de raccordement
ASME-BPE
Classe de pression
PN10
Pression différentielle max.
6 bar
PMA - pression maximale autorisé
10 bar
TMA - température maximale autorisé
177 °C
PMO - pression de service maximale
6 bar
TMO - température de service maximale
165 °C
Sens de montage
Vertical
Direction du débit
en bas
Sous-refroidissement
5 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Rugosité de surface à l'intérieur
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Rugosité de surface à l'extérieur
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Matière du chapeau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Avec filtre incorporé
Non
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1/2"
A
95 mm
B
87 mm
C
57.5 mm
D
61 mm
ØD1
9.4 mm
ØD4
12.7 mm
E
56.5 mm
Poids
0.7 kg