Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Clapet anti-retour Série: SRTV10 Type: 8848V Acier inoxydable/EPDM Clapet Avec ressort Vertical PN10 Tri-clamp ASME-BPE 91mm 3" (80)

  • ERIKS:14543720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCAPURE
Série
SRTV10
Type
8848V
Norme
ASME
Forme de construction
Vertical
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra 0.51 µm
Rugosité de surface à l'extérieur
Ra 0.76 µm
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord diamètre extérieur
91 mm
Raccord
Tri-clamp
Norme de raccordement
ASME-BPE
Classe de pression
PN10
Longueur totale
98 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
DN
3" (80)
C
91 mm
H
134 mm
L
98 mm
Poids
2.7 kg