Eriks
ADCA

ADCA Vanne à soupape actionnée électrique Type: 28782 Série: EV15S Droit Acier Soupape fixe EL20 Pression au-dessous de la soupape Pression de fermeture: 19.3bar Class 150/1/2"

  • ERIKS:14848516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 048,00 €/ Unitéhors TVA

2 478,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
EV15S
Type
28782
Fonction
Vanne deux voies
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
1/2"
Dimension Connexion
1/2"
Norme de raccordement
ASME B16.5
Classe de pression
Class 150
Norme de face à face
ASME/ISA-75.08.01 
Longueur totale
184 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
5.1 m³/h
Pression de fermeture
19.3 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
EL20
Typique de l'actionneur
Electrique
Alimentation
230V CA
Force d'ajustement
2 kN
Consommation électrique max.
6.6 W
Temps de manœuvre
20s
Contacts fin de course
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Matière de l'actionneur
Acier
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Classification PED
PED-SEP
Température du fluide
de -10 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
DN
1/2"
Commande
EL20
A
190 mm
B
45 mm
H
559 mm
L
184 mm
Poids
12.5 kg