2 182,00 €/ Unitéhors TVA
2 640,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | EV15G |
Type | 28771 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-GJS-400-15 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN50 |
Dimension Connexion | DN50 |
Norme de raccordement | EN 1092-2 |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 230 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 40 m³/h |
Pression de fermeture | 8.2 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | EL20 |
Typique de l'actionneur | Electrique |
Alimentation | 230V CA |
Force d'ajustement | 2 kN |
Consommation électrique max. | 6.6 W |
Temps de manœuvre | 50s |
Contacts fin de course | 2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC |
Indicateur de position | Oui |
Commande de secours manuelle | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matériau d'étanchéité du clapet | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE |
Matière du siège | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Matière de l'actionneur | Acier |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Classification PED | PED-SEP |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
DN | DN50 |
Commande | EL20 |
A | 190 mm |
B | 85 mm |
H | 599 mm |
L | 230 mm |
Poids | 24.5 kg |