Eriks
ADCA

ADCA Vanne à soupape actionnée électrique Type: 28771 Série: EV15G Droit Fonte ductile Soupape fixe EL20 Pression au-dessous de la soupape Pression de fermeture: 16bar PN16/DN25

  • ERIKS:14848506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 022,00 €/ Unitéhors TVA

2 446,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
EV15G
Type
28771
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-GJS-400-15
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Dimension Connexion
DN25
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
10 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
EL20
Typique de l'actionneur
Electrique
Alimentation
230V CA
Force d'ajustement
2 kN
Consommation électrique max.
6.6 W
Temps de manœuvre
32s
Contacts fin de course
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Matière de l'actionneur
Acier
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Classification PED
PED-SEP
Température du fluide
de -10 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
DN
DN25
Commande
EL20
A
190 mm
B
58 mm
H
583 mm
L
160 mm
Poids
15 kg