Eriks
ADCA

ADCA Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 1/2" BSP

  • ERIKS:14534248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La Adca série CTS4UD est développée comme un poste de trappage drainage triple complet et compact pour une utilisation dans les systèmes de vapeur où un programme d'entretien simplifié et économique est souhaité. Elle est conçue pour remplacer les stations traditionnelles à composants multiples et est équipée de deux vannes d'entrée et d'une vanne de sortie, d'un filtre intégré et d'un clapet anti-retour. Les applications typiques comprennent le service de goutte à goutte sur les conduites de vapeur, le traçage, les SKID et les petits équipements de traitement. Les temps d'arrêt et les coûts sont réduits grâce à la facilité d'entretien en ligne de cette station de drainage. Grâce à la bride à deux boulons rotative à 360°, le purgeur peut être remplacé en quelques minutes sans perturber la tuyauterie. La station de drainage CTS4UD s'adapte à tous les purgeurs de vapeur équipés d'un raccord pivotant universelle UCX.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
CTS4UD
Type
8977
Forme de construction
Droit
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1/2" BSP
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMA - température maximale autorisé
230 °C
PMO - pression de service maximale
17.5 bar
TMO - température de service maximale
230 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 230 °C
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du siège
PTFE/GR
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontale et verticale
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1/2"
A
389 mm
B
415 mm
C
68 mm
D
91 mm
E
39 mm
Poids
4 kg