Eriks
ADCA

ADCA Station de trappage triple avec vanne de drainage Type 8978 série CTS4UDB inox PN40 DN20

  • ERIKS:14534298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La Adca série CTS4UDB est développée comme un poste de trappage drainage triple complet et compact pour une utilisation dans les systèmes de vapeur où un programme d'entretien simplifié et économique est souhaité. Elle est conçue pour remplacer les stations traditionnelles à composants multiples et est équipée de deux vannes d'entrée et d'une vanne de sortie, d'une vanne de purge, d'un filtre intégré et d'un clapet anti-retour. Les applications typiques comprennent le service de goutte à goutte sur les conduites de vapeur, le traçage, les SKID et les petits équipements de traitement. Les temps d'arrêt et les coûts sont réduits grâce à la facilité d'entretien en ligne de cette station de drainage. Grâce à la bride à deux boulons rotative à 360°, le purgeur peut être remplacé en quelques minutes sans perturber la tuyauterie. La station de drainage CTS4UDB s'adapte à tous les purgeurs de vapeur équipés d'un raccord pivotant universelle UCX.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
CTS4UDB
Type
8978
Forme de construction
Droit
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1
Dimension Connexion
DN20
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMA - température maximale autorisé
230 °C
PMO - pression de service maximale
17.5 bar
TMO - température de service maximale
230 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 230 °C
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du siège
PTFE/GR
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontale et verticale
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN20
A
464 mm
C
68 mm
D
98 mm
E
39 mm
F
150 mm
G
110 mm
H
1/2"
Poids
6.9 kg