Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | CTS4UDB |
Type | 8978 |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN40 |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMA - température maximale autorisé | 230 °C |
PMO - pression de service maximale | 17.5 bar |
TMO - température de service maximale | 230 °C |
Température de service | de -10 jusqu'à 230 °C |
Avec purge automatique | Non |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4308 |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière du siège | PTFE/GR |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Horizontale et verticale |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/2" |
A | 399 mm |
B | 425 mm |
C | 68 mm |
D | 98 mm |
E | 39 mm |
F | 118 mm |
G | 110 mm |
H | 1/2" |
Poids | 4.8 kg |