Eriks
ADCA

ADCA Soupape réducteur de pression Type 1541E série PRW25/2S acier plage de pression réduite 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP

  • ERIKS:13313149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série PRW25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un disque équilibre avec des joints mous et équipé d'un élément filtrant. Sa construction interne lui permet d'être utilisé pour des capacités élevées. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.

Plages de pression réduites.
  • 0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
  • 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
  • 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste

540,40 €/ Unitéhors TVA

653,88 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PRW25/2S
Type
1541E
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSP
Diamètre nominale
DN20
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Valeur Kvs
2.6 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 3.5 jusqu'à 8.6 bar
Pression d'entrée max.
14 bar
Pression de sortie maximale
8.6 bar
Pression de sortie minimale
0.35 bar
PMA - pression maximale autorisé
25 bar
TMA - température maximale autorisé
80 °C
Ratio de réglage
10:1
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matériau du bouton de réglage
PA
Matière du siège
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Type de ressort
Rouge
Matière du ressort
Acier inoxydable 302 (1.4300)
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Port gauge
1/4" BSP taraudé (optionelle)
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
3/4" BSP
A
96 mm
B
68.5 mm
C
145 mm
d1
1/4" (optionelle)
F
74 mm
Poids
3 kg