Eriks
ADCA

ADCA Soupape réducteur de pression Type 1541E série PRW25/2S acier plage de pression réduite 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP

  • ERIKS:13313145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série PRW25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un disque équilibre avec des joints mous et équipé d'un élément filtrant. Sa construction interne lui permet d'être utilisé pour des capacités élevées. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.

Plages de pression réduites.
  • 0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
  • 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
  • 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste

598,00 €/ Unitéhors TVA

723,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PRW25/2S
Type
1541E