540,40 €/ Unitéhors TVA
653,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | PRW25/2S |
Type | 1541E |
Modèle | Action directe |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSP |
Diamètre nominale | DN20 |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Valeur Kvs | 2.6 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 0.35 jusqu'à 1.7 bar |
Pression d'entrée max. | 14 bar |
Pression de sortie maximale | 8.6 bar |
Pression de sortie minimale | 0.35 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 25 bar |
TMA - température maximale autorisé | 80 °C |
Ratio de réglage | 10:1 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matériau du bouton de réglage | PA |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Type de ressort | Bleu |
Matière du ressort | Acier inoxydable 302 (1.4300) |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Port gauge | 1/4" BSP taraudé (optionelle) |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 3/4" BSP |
A | 96 mm |
B | 68.5 mm |
C | 145 mm |
d1 | 1/4" (optionelle) |
F | 74 mm |
Poids | 3 kg |