Eriks
ADCA

ADCA Soupape réducteur de pression Type 1540E série PRV25/2S acier plage de pression réduite 3,5 - 8,6 bar PN25 DN25

  • ERIKS:13276373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série PRV25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un element filtrant et est équipé pour des capacités élevées grâce à la construction de l'intérieur. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.

Plages de pression réduites.
  • 0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
  • 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
  • 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste

773,20 €/ Unitéhors TVA

935,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PRV25/2S
Type
1540E
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Norme de raccordement
EN 1092-1
Valeur Kvs
3.1 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 3.5 jusqu'à 8.6 bar
Pression d'entrée max.
17 bar
Pression de sortie maximale
8.6 bar
Pression de sortie minimale
0.14 bar
PMA - pression maximale autorisé
25 bar
TMA - température maximale autorisé
210 °C
Ratio de réglage
10:1
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matériau du bouton de réglage
PA
Matière du siège
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Type de ressort
Jaune
Matière du ressort
Acier inoxydable 302 (1.4300)
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Port gauge
1/4" BSP taraudé (optionelle)
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN25
B
68.5 mm
C
141 mm
D
160 mm
d1
1/4" (optionelle)
F
74 mm
Poids
5.5 kg