Eriks
ADCA

ADCA Soupape réducteur de pression Type 1539E série PRV25/2S acier plage de pression réduite 3,5 - 8,6 bar PN25 1/2" BSP

  • ERIKS:13291140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série PRV25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un element filtrant et est équipé pour des capacités élevées grâce à la construction de l'intérieur. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.

Plages de pression réduites.
  • 0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
  • 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
  • 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.
Ajouter à la liste

463,20 €/ Unitéhors TVA

560,47 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PRV25/2S
Type
1539E