ADCA Soupape réducteur de pression Type 1539E série PRV25/2S acier plage de pression réduite 0,14 - 1,7 bar PN25 1" BSP
ERIKS:13313102
La série PRV25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un element filtrant et est équipé pour des capacités élevées grâce à la construction de l'intérieur. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.
Plages de pression réduites.
0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.