934,50 €/ Unitéhors TVA
1 130,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | PRV25i |
Type | 11539 |
Modèle | Action directe |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN15 |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Valeur Kvs | 1.7 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 3.5 jusqu'à 8.6 bar |
Pression d'entrée max. | 17 bar |
Pression de sortie maximale | 8.6 bar |
Pression de sortie minimale | 0.14 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 25 bar |
TMA - température maximale autorisé | 210 °C |
Ratio de réglage | 10:1 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Matériau du bouton de réglage | PA |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Type de ressort | Rouge |
Matière du ressort | Acier inoxydable 302 (1.4300) |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Port gauge | 1/4" BSP taraudé (optionelle) |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/2" BSP |
A | 96 mm |
B | 68.5 mm |
C | 145 mm |
d1 | 1/4" (optionelle) |
F | 74 mm |
Poids | 3 kg |