154,50 €/ Unitéhors TVA
186,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | DF15 |
Type | 1054E |
Modèle | Silencieux |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1" BSP |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN40 |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Réduction du bruit | Reduction > 80% at 1 m. distance |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Abréviation du matériel | Acier inoxydable (AISI 304) |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1" |
A | 90 mm |
B | 45 mm |
SW | 40 mm |
Poids | 1.3 kg |