Eriks
ADCA

ADCA Silencieu Type: 1054E Série: DF15 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI 304) DN15 1/2" BSP

  • ERIKS:12723494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ADCA série DF15 silencieux pour la réduction du bruit des purgeurs de condensats thermodynamiques, thermostatiques et à flotteur, avec une sortie ouverte. En plus de diminuer le niveau de bruit d'environ 80%, le silencieux ADCA réduit également l'érosion de la tuyauterie sous-jacente.
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
DF15
Type
1054E
Modèle
Silencieux
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1/2" BSP
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Réduction du bruit
Reduction > 80% at 1 m. distance
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Abréviation du matériel
Acier inoxydable (AISI 304)
Catégorie de qualité
1.4301
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Vertical
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1/2"
A
80 mm
B
45 mm
SW
36 mm
Poids
0.9 kg