Eriks
ADCA

ADCA Séparateur d'eau Type: 13007 Série: S25/SS Acier inoxydable 316L EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN50

  • ERIKS:14673945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
S25/SS
Type
13007
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN50
Norme de raccordement
EN 1092
Norme l'alésage de la bride
EN 1092-1
l'Alésage de la bride
4 gaten
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Raccord d'écoulement
Taraudé
Diamètre de filetage raccord de robinet
1/2" BSPP(G)
PMA - pression maximale autorisé
16 bar at 50 °C
TMA - température maximale autorisé
250 °C à 12 barg
Température de service minimale autorisé
-10 °C
Pression de vapeur saturée max.
12 barg à 250 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 250 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Matière de l'insert
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Sens de montage
Avec décharge des condensats pointée vers le bas
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED cat. I
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Avec Raccord d'aération
Non
Dimension
DN50
A
310 mm
B
168 mm
D
405 mm
E
140 mm
F
1/2"
G
445
Volume
10.5 l
Poids
18.4 kg