Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | S25/S |
Type | 13006 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN50 |
Norme de raccordement | EN 1092 |
Norme l'alésage de la bride | EN 1092-1 |
l'Alésage de la bride | 4 gaten |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Raccord d'écoulement | Taraudé |
Diamètre de filetage raccord de robinet | 1/2" BSPP(G) |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar bij 50 °C |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C à 27 barg |
Température de service minimale autorisé | -10 °C |
Pression de vapeur saturée max. | 31 barg à 239 °C |
Température de service | de -10 jusqu'à 300 °C |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 1.0325 |
Matière de l'insert | Acier au carbone (1.0038) |
Sens de montage | Avec décharge des condensats pointée vers le bas |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. II |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Avec Raccord d'aération | Non |
Dimension | DN50 |
A | 310 mm |
B | 168 mm |
D | 395 mm |
E | 150 mm |
F | 1/2" |
G | 435 |
Volume | 10.5 l |
Poids | 24 kg |