Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | S25/S |
Type | 13005 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN150 |
Norme de raccordement | EN 1092 |
Norme l'alésage de la bride | EN 1092-1 |
l'Alésage de la bride | 8 gaten |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Raccord d'écoulement | Taraudé |
Diamètre de filetage raccord de robinet | 1" BSPP(G) |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar at 50 °C |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C à 12 barg |
Température de service minimale autorisé | -10 °C |
Pression de vapeur saturée max. | 13 barg à 195 °C |
Température de service | de -10 jusqu'à 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 1.0325 |
Matière de l'insert | Acier au carbone (1.0038) |
Sens de montage | Avec décharge des condensats pointée vers le bas |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. III |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Avec Raccord d'aération | Non |
Dimension | DN150 |
A | 565 mm |
B | 356 mm |
D | 712 mm |
E | 292 mm |
F | 1" |
G | 758 |
Volume | 75 l |
Poids | 104 kg |