Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | S16/SS |
Type | 13004 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN20 |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN40 |
Raccord d'écoulement | Taraudé |
Diamètre de filetage raccord de robinet | 1/2" BSPP(G) |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar bij 50 °C |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C à 29,9 barg |
Température de service minimale autorisé | -10 °C |
Pression de vapeur saturée max. | 31,8 barg à 200 °C |
Température de service | de -10 jusqu'à 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Matière de l'insert | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Sens de montage | Avec décharge des condensats pointée vers le bas |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. I |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Avec Raccord d'aération | Non |
Dimension | 3/4" |
A | 210 mm |
B | 114 mm |
C | 300 mm |
D | 205 mm |
E | 95 mm |
F | 1/2" |
Volume | 2.2 l |
Poids | 4.6 kg |