Eriks
ADCA

ADCA Séparateur d'eau Type: 13004 Série: S16/SS Acier inoxydable 316L PN40 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14673913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
S16/SS
Type
13004
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN32
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN40
Raccord d'écoulement
Taraudé
Diamètre de filetage raccord de robinet
1/2" BSPP(G)
PMA - pression maximale autorisé
40 bar bij 50 °C
TMA - température maximale autorisé
250 °C à 29,9 barg
Température de service minimale autorisé
-10 °C
Pression de vapeur saturée max.
31,8 barg à 200 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 250 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Matière de l'insert
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Sens de montage
Avec décharge des condensats pointée vers le bas
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED cat. I
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Avec Raccord d'aération
Non
Dimension
1.1/4"
A
245 mm
B
141 mm
C
435 mm
D
295 mm
E
140 mm
F
1/2"
Volume
4.8 l
Poids
11.8 kg