Eriks
ADCA

ADCA Robinet à soupape Type 25771 série PV15G fonte ductile/inox pneumatique type PA10 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar DN15

  • ERIKS:14482390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PV15G
Type
25771
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-GJS-400-15
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN15
Dimension Connexion
DN15
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
5.1 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
PA10
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
100 cm²
Pression pilote
4.2 to 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" BSPP(G)
Contacts fin de course
Sans
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Classification PED
PED-SEP
Température du fluide
de -10 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
DN
DN15
Commande
PA10
A
170 mm
B
52 mm
H
371 mm
L
130 mm
Poids
11.5 kg