Eriks
ADCA

ADCA Réfroidisseur d'échantillon Type: 1700E Série: SC32 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI 304) Acier inoxydable (1.4404) DN15

  • ERIKS:12723500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 069,00 €/ Unitéhors TVA

1 293,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
SC32
Type
1700E
Modèle
Refroidisseur d'échantillon
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Diamètre nominale
DN15
Raccordement frigorifique
Taraudé
Dimension raccordement frigorifique
1/2" BSP
Taille d'entrée du tube d'échantillon
1/4" BSPP x 8 mm
Taille de sortie du tube d'échantillon
1/4" BSPP x 8 mm
PMA - pression maximale autorisé
20 bar
TMA - température maximale autorisé
120 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Abréviation du matériel
Acier inoxydable (AISI 304)
Catégorie de qualité
1.4301
Matériau du tube d'échantillon
Acier inoxydable (1.4404)
Sens de montage
Vertical
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Dimension
1/2"
A
90 mm
B
420 mm
C
400 mm
Poids
3.9 kg