2 348,00 €/ Unitéhors TVA
2 841,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | PRV47 |
Type | 5914 |
Modèle | Action indirecte |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSP |
Diamètre nominale | DN32 |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 5.5 bar |
Pression d'entrée max. | 28 bar |
Pression de sortie maximale | 17 bar |
Pression de sortie minimale | 0.35 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Ratio de réglage | 10:1 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Matériau du bouton de réglage | Plastique |
Matière du siège | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
Type de ressort | Bleu |
Matière du ressort | Acier |
Type de la tête | Standard |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable (1.4308) |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Raccord du bouchon de vidange | 3/8" BSP binnendraad (optioneel) |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1.1/4" BSP |
A | 170 mm |
B | 68 mm |
C | 299 mm |
D | 140 mm |
E | 120 mm |
F | 186 mm |
l | 3/8" (optionelle) |
Poids | 18 kg |