Eriks
ADCA

ADCA Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 1.1/2" BSP

  • ERIKS:14531355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série PR47 d'ADCA est un régulateur de pression à action indirecte (piloté) conçu pour assurer un contrôle sensible et précis, même en cas de fluctuation de la pression d'entrée ou du débit.
Développé pour une utilisation industrielle dans les stations de réduction de pression, ce détendeur présente une construction robuste et est équipé d'une vanne en acier inoxydable trempé et d'un piston externe et d'un guide de broche.
Il convient à l'air comprimé, à la vapeur, à la nitrogène et aux gaz qui n'affectent pas la construction. L'utilisation d'autres gaz est possible sur demande. La série ADCA PR47 peut aussi être utilisée dans des conditions où il y a ou peut y avoir des conditions de "dead-end".
Ajouter à la liste

2 860,00 €/ Unitéhors TVA

3 460,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
PRV47
Type
5914
Modèle
Action indirecte
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSP
Diamètre nominale
DN40
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 0.35 jusqu'à 2 bar
Pression d'entrée max.
28 bar
Pression de sortie maximale
17 bar
Pression de sortie minimale
0.35 bar
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Ratio de réglage
10:1
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Matériau du bouton de réglage
Plastique
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Matière de la membrane
Acier inoxydable 301 (1.4310)
Type de ressort
Vert
Matière du ressort
Acier
Type de la tête
Standard
Matériau du capot de ressort
Acier inoxydable (1.4308)
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Raccord du bouchon de vidange
3/8" BSP binnendraad (optioneel)
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED cat. I
Dimension
1.1/2" BSP
A
190 mm
B
75 mm
C
307 mm
D
150 mm
E
130 mm
F
194 mm
l
3/8" (optionelle)
Poids
22 kg