Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | UTS22 |
Type | 8998 |
Forme de construction | Droit |
Dimension Connexion | Bout UNC 3/8" |
Raccord | Universele flens |
Norme de raccordement | UCX et CTS4U compatible |
Pression différentielle max. | 22 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 39.9 bar |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C |
PMO - pression de service maximale | 22 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Sens de montage | Au choix |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du chapeau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Matière du siège | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matière de la bride | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Matière de la boulonnerie | A193 B7/A194 2H (acier) |
Avec filtre incorporé | Non |
A | 89 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 44 mm |
Poids | 0.95 kg |