Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 8998 série UTS22 inox pression différentielle 22 bar bride universelle - boulon M10

  • ERIKS:14534280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'ADCA série UTS22 est un purgeur de vapeur thermostatique en acier inoxydable sans entretien. Il a été spécialement conçu pour des applications dans des processus concernant les équipements de chaudières, de stérilisateurs, alimentaires, chimiques et de lavage.
Grâce au "connecteur pivotant" universel, ce purgeur thermostatique est rapidement interchangeable.
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
ADCA
Série
UTS22
Type
8998
Forme de construction
Droit
Dimension Connexion
Bout M10
Raccord
Universele flens
Norme de raccordement
UCX et CTS4U compatible
Pression différentielle max.
22 bar
PMA - pression maximale autorisé
39.9 bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C
PMO - pression de service maximale
22 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Sens de montage
Au choix
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière de la bride
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Matière de la boulonnerie
A193 B7/A194 2H (acier)
Avec filtre incorporé
Non
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Poids
0.95 kg