240,13 €/ Unitéhors TVA
290,56 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | TSS22 |
Type | 8980E |
Forme de construction | Droit |
Dimension Connexion | 1/4" BSP |
Diamètre nominale | DN8 |
Raccord | Binnendraad |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 22 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 32 bar |
TMA - température maximale autorisé | 385 °C |
PMO - pression de service maximale | 22 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Sens de montage | Horizontale et verticale |
Garniture | Type S |
Sous-refroidissement | 10 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matière du chapeau | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Avec filtre incorporé | Oui |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/4" |
A | 65 mm |
B | 44 mm |
SW | 27 mm |
Poids | 0.5 kg |